- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 28mm スパナのおすすめ人気ランキング
28mm スパナのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新1,701件の「28mm スパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片口スパナ 28mm」、「スパナ 28」、「28mm」などの商品も取り扱っております。
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理
クロムメッキ
商品構成
単品
二面幅(mm)
28
全長(mm)
370
トラスコ品番
497-8790
質量(g)
510
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様
丸形 強力級
種別
片口スパナ
商品構成
単品
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
用途ナット等の締付け取外しに
材質/仕上
S53C/カチオン電着塗装
商品構成
単品
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理
三価クロムメッキ
抜群の強さを誇る
材質
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
対辺(mm)
28
全長(mm)
320
エスコ品番
EA614ST-28
質量(g)
368
寸法d(mm)
40.6
寸法b(mm)
62
寸法A1(mm)
8.4
寸法A2(mm)
14.5
1個
¥9,740
税込¥10,714
翌日出荷
対辺(mm)
25×28
全長(mm)
285
エスコ品番
EA615KA-34
材質
クロム合金鋼
質量(g)
39
寸法a(mm)
8.3
寸法b1(mm)
55
寸法b2(mm)
62
商品構成
単品
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質
クロムバナジウム鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鍛造で作られているので強靭です。
ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)
商品構成
単品
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成
単品
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
仕様
JIS (H級)強力級
材質
特殊鋼
商品構成
単品
寸法A(mm)
32、用途:20(3/4)パイプナット用
寸法D(mm)
29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ
寸法B(mm)
28.5、用途:13(1/2)パイプナット用
寸法C(mm)
26、用途:袋ナット用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。
ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成
単品